Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO63845050ACT
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
Ação de tomada de impacto DO63845050
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
DO63845050 - Socket 3/4" x 50 12-Point
Descrição completa
Referência
DO63845050ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
50
Comprimento (mm)
70
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
50
Comprimento (mm)
70
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
34
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
882
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO63845050 - Socket 3/4" x 50 12-Point
Números do artigo
Referência
DO63845050ACT
EAN
8717981035564
UBB
500618888506
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO63845050