Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO63425032ACT
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
Ação de tomada de impacto DO63425032
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
DO63425032 - Socket 1/2" x 32 Surface Drive
Descrição completa
Referência
DO63425032ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
32
Comprimento (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
32
Comprimento (mm)
50
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
22
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
264.6
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO63425032 - Socket 1/2" x 32 Surface Drive
Números do artigo
Referência
DO63425032ACT
EAN
8717981135653
UBB
500618876055
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO63425032