Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
DO63125010ACT
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
Ação de tomada de impacto DO63125010
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
DO63125010 - 1/2x10mm Impact Socket 4-point
Descrição completa
Referência
DO63125010ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
10
Comprimento (mm)
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
10
Comprimento (mm)
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
10
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
185
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO63125010 - 1/2x10mm Impact Socket 4-point
Números do artigo
Referência
DO63125010ACT
EAN
8717981159673
UBB
500618856909
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO63125010