text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação de tomada de impacto DO6052R015


DO6052R015 - Socket 1/2" x 15 Deep Magn.

Referência DO6052R015ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 15
Comprimento (mm) 78
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 15
Comprimento (mm) 78
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Sim
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 6
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 231.525
Type Deep Impact Socket

Descrição

DO6052R015 - Socket 1/2" x 15 Deep Magn.

Números do artigo

Referência DO6052R015ACT
EAN 8717981138319
UBB 500618810955
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO6052R015
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.