text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação de tomada de impacto DO1038-2-017


DO1038-2-017 - Universal Joint Socket 3/8" x 17

Referência DO1038-2-017ACT
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 53
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Largura da chave (polegada) Outro
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 53
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm) 9.525
Largura da chave (polegada) Outro
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Action
Peso por peça (g) 126
Type Universal Joint

Descrição

DO1038-2-017 - Universal Joint Socket 3/8" x 17

Números do artigo

Referência DO1038-2-017ACT
EAN 8717981147595
UBB 500618753601
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO1038-2-017
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.