text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação de tomada de impacto DO1038-1-022


Numero articolo DO1038-1-022ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 22
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Confezionato per 1

Specifiche

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 22
Comprimento (mm) 65
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 25
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 168
Código pautal 82042000
Type Deep Impact Socket

Numeri di articolo

Numero articolo DO1038-1-022ACT
EAN 8717981043187
UBB 500618751472
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  DO1038-1-022
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.