Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO1038-1-016ACT
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
Ação de tomada de impacto DO1038-1-016
Adiconar catálogo
Previous
Next
Entrega em 3 semanas
/ preço por
-
incl. IVA
DO1038-1-016 - Socket 3/8" x 16 Deep
Descrição completa
Referência
DO1038-1-016ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
16
Comprimento (mm)
65
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
16
Comprimento (mm)
65
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
25
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
126
Código pautal
82042000
Type
Deep Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO1038-1-016 - Socket 3/8" x 16 Deep
Números do artigo
Referência
DO1038-1-016ACT
EAN
8717981003686
UBB
500618750896
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO1038-1-016