Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Sextavado interior & acessórios
Sextavado interior
DO697B0Q10ACT
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
Ação da tomada de impacto DO697B0Q10
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
DO697B0Q10 - 1/4 Hex X 10mm 6-Point Socket MGN
Descrição completa
Referência
DO697B0Q10ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
10
Comprimento (mm)
150
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
10
Comprimento (mm)
150
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Magnético
Sim
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
5.5
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
44
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO697B0Q10 - 1/4 Hex X 10mm 6-Point Socket MGN
Números do artigo
Referência
DO697B0Q10ACT
EAN
8717981264445
UBB
500618991136
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO697B0Q10