text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação da tomada de impacto DO68552C32


DO68552C32 - Torsionsocket 1" x 32 (600Nm)

Referência DO68552C32ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 32
Comprimento (mm) 305
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 32
Comprimento (mm) 305
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 28
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 2646
Type Impact Socket

Descrição

DO68552C32 - Torsionsocket 1" x 32 (600Nm)

Números do artigo

Referência DO68552C32ACT
EAN 8717981039487
UBB 500618960446
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO68552C32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.