Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO65827041ACT
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
Ação da tomada de impacto DO65827041
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
DO65827041 - Socket 1/2" x 41 Deep 12-Point
Descrição completa
Referência
DO65827041ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
41
Comprimento (mm)
93
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
41
Comprimento (mm)
93
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
58
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
1040.6
Type
Deep Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO65827041 - Socket 1/2" x 41 Deep 12-Point
Números do artigo
Referência
DO65827041ACT
EAN
8717981097029
UBB
500618933633
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO65827041