text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação da tomada de impacto DO63825032


Referência DO63825032ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 32
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 32
Comprimento (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 22
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 441
Type Impact Socket

Números do artigo

Referência DO63825032ACT
EAN 8717981117369
UBB 500618885122
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO63825032
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.