text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação da tomada de impacto DO63825014


DO63825014 - Socket 1/2" x 14 12-Point

Referência DO63825014ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 14
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 14
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 11
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 198.45
Código pautal 82042000
Type Impact Socket

Descrição

DO63825014 - Socket 1/2" x 14 12-Point

Números do artigo

Referência DO63825014ACT
EAN 8717981051304
UBB 500618883481
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO63825014
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.