Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO63825010ACT
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
Ação da tomada de impacto DO63825010
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
DO63825010 - Socket 1/2" x 10 12-Point
Descrição completa
Referência
DO63825010ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
10
Comprimento (mm)
38
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
10
Comprimento (mm)
38
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
7
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
198.45
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO63825010 - Socket 1/2" x 10 12-Point
Números do artigo
Referência
DO63825010ACT
EAN
8717981066964
UBB
500618883069
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO63825010