text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação da tomada de impacto DO63427032


DO63427032 - Socket 1/2" x 32 Deep Surface Driv

Referência DO63427032ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 32
Comprimento (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 32
Comprimento (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 24
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 551.25
Código do produto 82042000
Type Impact Socket

Descrição

DO63427032 - Socket 1/2" x 32 Deep Surface Driv

Números do artigo

Referência DO63427032ACT
EAN 8717981092987
UBB 500618878036
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO63427032
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.