text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação da tomada de impacto DO63425013


DO63425013 - Socket 1/2" x 13 Surface Drive

Referência DO63425013ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 12
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 88.2
Código pautal 82042000
Type Impact Socket

Descrição

DO63425013 - Socket 1/2" x 13 Surface Drive

Números do artigo

Referência DO63425013ACT
EAN 8717981129379
UBB 500618874498
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO63425013
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.