Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO6051P015ACT
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
Ação da tomada de impacto DO6051P015
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
DO6051P015 - Socket 3/8" x 15 Magn.
Descrição completa
Referência
DO6051P015ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
15
Comprimento (mm)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
15
Comprimento (mm)
30
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Magnético
Sim
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
6
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
66.15
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO6051P015 - Socket 3/8" x 15 Magn.
Números do artigo
Referência
DO6051P015ACT
EAN
8717981128723
UBB
500618806755
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO6051P015