text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação da chave de impacto DO65847027


DO65847027 - Socket 3/4X27mm 12-Point Deep

Article number DO65847027ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 27
Comprimento (mm) 95
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Packed per 1

Specifications

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 27
Comprimento (mm) 95
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 27
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 745.5
Código pautal 82042000
Type Deep Impact Socket

Description

DO65847027 - Socket 3/4X27mm 12-Point Deep

Article numbers

Article number DO65847027ACT
EAN 8717981146253
UBB 500618937931
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  DO65847027
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.