text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação da chave de impacto DO65847022


DO65847022 - Socket 3/4X22mm 12-Point Deep

Referência DO65847022ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 22
Comprimento (mm) 95
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 22
Comprimento (mm) 95
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 22
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 650
Type Deep Impact Socket

Descrição

DO65847022 - Socket 3/4X22mm 12-Point Deep

Números do artigo

Referência DO65847022ACT
EAN 8717981006182
UBB 500618937444
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO65847022
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.