text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação da chave de impacto DO65827036


DO65827036 - Socket 1/2" x 36 Deep 12-Point

Referência DO65827036ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 36
Comprimento (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 36
Comprimento (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 24
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 480
Type Deep Impact Socket

Descrição

DO65827036 - Socket 1/2" x 36 Deep 12-Point

Números do artigo

Referência DO65827036ACT
EAN 8717981161423
UBB 500618933229
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO65827036
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.