text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação da chave de impacto DO65827035


DO65827035 - Socket 1/2" x 35 Deep 12-Point

Referência DO65827035ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 35
Comprimento (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 35
Comprimento (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 22
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 504
Type Deep Impact Socket

Descrição

DO65827035 - Socket 1/2" x 35 Deep 12-Point

Números do artigo

Referência DO65827035ACT
EAN 8717981057009
UBB 500618933146
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO65827035
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.