text.skipToContent text.skipToNavigation

Ação com chave de impacto DO60910013


DO60910013 - Socket 3/8" x 13 sleeve drive L=43

Referência DO60910013ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (mm) 43
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (mm) 43
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 9
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 79.8
Type Impact Socket

Descrição

DO60910013 - Socket 3/8" x 13 sleeve drive L=43

Números do artigo

Referência DO60910013ACT
EAN 8717981118175
UBB 500618819394
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO60910013
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.