Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO6052R021ACT
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
Ação com chave de impacto DO6052R021
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
DO6052R021 - Socket 1/2" x 21 Deep Magn.
Descrição completa
Referência
DO6052R021ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
21
Comprimento (mm)
78
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
21
Comprimento (mm)
78
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Sim
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
8
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
264.6
Type
Deep Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO6052R021 - Socket 1/2" x 21 Deep Magn.
Números do artigo
Referência
DO6052R021ACT
EAN
8717981009572
UBB
500618811524
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO6052R021