Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 8.807160
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A251050
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.907000
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.807060
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A455050
Parafuso cab. Cilindrica sext. Int. DIN 912 Lubrinox A251053
Parafusos cabeça cilindrica sextavado interior MF/MEF DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.907040
Parafusos cabeça cilindrica sextavado interior MF/MEF DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 12.907041
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 12.907025
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 10.907023
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Passivado a amarelo 8.807170
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 10.907015
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 8053570
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Zincado 8.807071
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.807065
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Sem tratamento de superficie 12.907010
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A4 7055020
Parafuso cab. Cilindrica sext. Int. DIN 912 Lubrinox A4 7055053
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.907021
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço Sem tratamento de superficie 8.807070
Somos a Fabory, o seu fornecedor de parafusos de confiança. Somos especializados em fornecer parafusos de alta qualidade que cumprem as normas da indústria e hoje apresentamos-lhe os parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912.
Descrição geral do DIN 912
A norma DIN 912 é uma norma reconhecida internacionalmente que se aplica aos parafusos de cabeça com sextavado interior. A ISO 4762 também se aplica, mas não é a mesma norma. Ambas as normas definem as especificações para os parafusos de cabeça cilíndrica, garantindo precisão, fiabilidade e compatibilidade. Estes parafusos são conhecidos pela sua versatilidade e são componentes essenciais numa variedade de indústrias.
Os parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interior DIN 912 oferecem várias vantagens:
O tipo de resistência que deve escolher depende das exigências específicas do seu projeto. Eis uma orientação geral:
Os parafusos de cabeça sextavada são conhecidos pelo seu design compacto, permitindo-lhes caber em espaços apertados. A chave com sextavado interior também proporciona uma excelente transferência de binário e evita o deslizamento durante a instalação. Estes parafusos são normalmente utilizados em aplicações onde a acessibilidade é limitada.
Contacte a Fabory:
Para encomendas ou pedidos de informação sobre parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912, contacte a Fabory, o seu fornecedor de parafusos de confiança. Estamos aqui para fornecer soluções que satisfaçam as suas necessidades.
Não hesite em consultar a nossa loja virtual para outros produtos DIN, tais como: