Anilha plana DIN 125-1A Aço Zincado 140 HV38130
Anilha plana DIN 125-1A Aço inoxidável (Inox) A2 140 HV51420
Anilha plana ≈ 3 x d1 DIN 9021 Aço Zincado38210
Anilha plana ≈ 3 x d1 DIN 9021 Aço inoxidável (Inox) A2 140 HV51530
Anilha de mola com pontas quadradas DIN 127 B Aço mola Zincado37020
Anilha de mola com pontas quadradas DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310)51450
Anilha de mola curva DIN 128 A Aço mola Zincagem mecânica37080
NORD-LOCK Anilha anti vibração Aço Delta Protekt®37980
Anilha plana DIN 125-1A Aço inoxidável (Inox) A4 140 HV55420
Freio exterior - tipo normal DIN 471 Aço mola36000
Anilha recartilhada exterior DIN 6798 A Stainless spring steel A2 (1.4310)51460
Anilha plana ≈ 3 x d1 DIN 9021 Aço inoxidável (Inox) A4 140 HV55530
Anilha recartilhada exterior DIN 6798 A Aço mola Zincado37420
Freio exterior - tipo normal DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.402151435
Freio interior - tipo normal DIN 472 Aço mola36050
Nord-Lock Anilha anti vibração diâmetro exterior largo Aço Delta Protekt®37982
Freio interior - tipo normal DIN 472 Stainless spring steel 1.4122/1.402151437
Nord-Lock Anilha anti vibração Aço inoxidável (Inox) A455437
Anilha recartilhada exterior DIN 6798 A Stainless spring steel A4 (1.4401)55460
Freio de segurança DIN 6799 Stainless spring steel 1.4122/1.402151440