Anilha plana DIN 125-1A Aço Zincado 140 HV38130
Anilha plana DIN 125-1A Aço inoxidável (Inox) A2 140 HV51420
Anilha plana ≈ 3 x d1 DIN 9021 Aço Zincado38210
Anilha plana ≈ 3 x d1 DIN 9021 Aço inoxidável (Inox) A2 140 HV51530
Anilha de mola com pontas quadradas DIN 127 B Aço mola Zincado37020
Anilha de mola com pontas quadradas DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310)51450
NORD-LOCK Anilha anti vibração Aço Delta Protekt®37980
Anilha plana DIN 125-1A Aço inoxidável (Inox) A4 140 HV55420
Anilha para construção em madeira DIN 440 R Aço Zincado 100 HV38240
Freio exterior - tipo normal DIN 471 Aço mola36000
Anilha para cavilhas elásticas tipo pesado DIN 7349 Aço Zincado 200 HV (>M16 100HV)38430
Anilha recartilhada exterior DIN 6798 A Aço mola Zincado37420
Anilha plana DIN 125-1A Plástico Poliamida (nylon) 6.656300
Freio interior - tipo normal DIN 472 Aço mola36050
Anilha plana DIN 125-1A Aço Sem tratamento de superficie 140 HV38100
Anilha de reparação Aço Zincado38400
Freio exterior - tipo normal DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.402151435
Anilha de ajuste DIN 988 Aço 2 K 50 Sem tratamento de superficie h=0,5MM38585
Anilha de ajuste DIN 988 Aço 2 K 50 Sem tratamento de superficie h=1,0MM38590
Disco de mola DIN 2093 Aço mola Fosfatado36307