Nord-Lock Anilha anti vibração Aço inoxidável (Inox) A455437
Nord-Lock Anilha anti vibração Aço inoxidável (Inox) 254 SMO®55463
Anilha de mola com pontas quadradas DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310)51450
Anel de ajuste com 2 pernos sextavado interior DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705A Aço inoxidável (Inox) A2 with ISO 402751371
Anilha plana DIN 125-1A Aço inoxidável (Inox) A2 140 HV51420
Anilha plana ≈ 3 x d1 DIN 9021 Aço inoxidável (Inox) A4 140 HV55530
Anilha plana ≈ 3 x d1 DIN 9021 Aço inoxidável (Inox) A2 140 HV51530
Freio exterior - tipo normal DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.402151435
Freio interior - tipo normal DIN 472 Stainless spring steel 1.4122/1.402151437
Anilha de mola com pontas quadradas DIN 127 B Stainless spring steel A4 (1.4401)55450
NORD-LOCK Anilha anti vibração diâmetro exterior largo Aço inoxidável (Inox) A455453
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Aço inoxidável (Inox) A1 com ISO 402951370
Anilha plana DIN 125-1A Aço inoxidável (Inox) A4 140 HV55420