text.skipToContent text.skipToNavigation

6849PH-5 TOGGLE CLAMP LATCH TYPE


Heavy-duty · For high holding forces · Bolts hardened and ground, permanently greased, fitted with retaining rings in bearing bushes · The clamping bolt is positioned centrally with circlip rings · The foot, lever arm, and counter catch are made of burnished cast steel · Clamping brackets, clamping bolts, and nuts are tempered and galvanised

Referência 93856AMF
Proteção da superfície Outro
Força de tração máxima (N) 27000
Ajustável Sim
Tipo Outro
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Força de tração máxima (N) 27000
Ajustável Sim
Tipo Outro
Material Aço
Extensão (mm) 49-114
Peso por peça (g) 3940
Model 6849PH

Descrição

Heavy-duty · For high holding forces · Bolts hardened and ground, permanently greased, fitted with retaining rings in bearing bushes · The clamping bolt is positioned centrally with circlip rings · The foot, lever arm, and counter catch are made of burnished cast steel · Clamping brackets, clamping bolts, and nuts are tempered and galvanised

Números do artigo

Referência 93856AMF
EAN 4020772093853
UBB 500617942981
UNSPSC 27112121
Artigo do fabricante nr 93856
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.