text.skipToContent text.skipToNavigation

6849PH-4 TOGGLE CLAMP LATCH TYPE


Heavy-duty · For high holding forces · Bolts hardened and ground, permanently greased, fitted with retaining rings in bearing bushes · The clamping bolt is positioned centrally with circlip rings · The foot, lever arm, and counter catch are made of burnished cast steel · Clamping brackets, clamping bolts, and nuts are tempered and galvanised

Referência 93849AMF
Proteção da superfície Outro
Força de tração máxima (N) 15000
Ajustável Sim
Tipo Outro
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Força de tração máxima (N) 15000
Ajustável Sim
Tipo Outro
Material Aço
Extensão (mm) 42-107
Peso por peça (g) 2080
Código do produto 84662020
Model 6849PH

Descrição

Heavy-duty · For high holding forces · Bolts hardened and ground, permanently greased, fitted with retaining rings in bearing bushes · The clamping bolt is positioned centrally with circlip rings · The foot, lever arm, and counter catch are made of burnished cast steel · Clamping brackets, clamping bolts, and nuts are tempered and galvanised

Números do artigo

Referência 93849AMF
EAN 4020772093846
UBB 500617942809
UNSPSC 27112121
Artigo do fabricante nr 93849
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.