text.skipToContent text.skipToNavigation

6847SU-3 HOOK TYPE TOGGLE CLAMP


With safety lock · U-bolt locking lever in closed condition · Galvanised and passivated · Case-hardened and greased bearing bushings · Rivets made of stainless steel · Bar and clamping sleeve · Handle made of red, oil-resistant plastic

Referência 91470AMF
Proteção da superfície Outro
Força de tração máxima (N) 3000
Ajustável Sim
Tipo Braçadeira articulada tipo gancho horizontal
Comprimento (mm) 259
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Força de tração máxima (N) 3000
Ajustável Sim
Tipo Braçadeira articulada tipo gancho horizontal
Comprimento (mm) 259
Extensão (mm) 95-95
Com função de segurança Sim
Peso por peça (g) 350
Código pautal 84662020
Model 6847SU

Descrição

With safety lock · U-bolt locking lever in closed condition · Galvanised and passivated · Case-hardened and greased bearing bushings · Rivets made of stainless steel · Bar and clamping sleeve · Handle made of red, oil-resistant plastic

Números do artigo

Referência 91470AMF
EAN 4020772091477
UBB 500617847115
UNSPSC 27112121
Artigo do fabricante nr 91470
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.