text.skipToContent text.skipToNavigation

6845-3 PUSH-PULL TYPE TOGGLE CLAMP


Pressure clamp · (Push rod and hand lever contra-rotating) · With long push-pull rod guide · Base unit made of malleable cast iron, lacquered · Lever parts and push rod made of tempered steel, galvanised and passivated · Stainless steel rivets running in case-hardened bearing bushes · Greased bearings · Ergonomic, oil-resistant handle with large grip su

Referência 94243AMF
Proteção da superfície Outro
Força de tração máxima (N) 4000
Tipo Braçadeira tipo push-pull
Peso por peça (g) 600
Model 6840
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Força de tração máxima (N) 4000
Tipo Braçadeira tipo push-pull
Peso por peça (g) 600
Model 6840

Descrição

Pressure clamp · (Push rod and hand lever contra-rotating) · With long push-pull rod guide · Base unit made of malleable cast iron, lacquered · Lever parts and push rod made of tempered steel, galvanised and passivated · Stainless steel rivets running in case-hardened bearing bushes · Greased bearings · Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components

Números do artigo

Referência 94243AMF
EAN 4020772094249
UBB 500617944888
UNSPSC 27112121
Artigo do fabricante nr 94243
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.