text.skipToContent text.skipToNavigation

6500E-3 UNIVERSAL STEP BLOCK


Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Referência 73312AMF
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Peso por peça (g) 1050
Código pautal 84662020
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Peso por peça (g) 1050
Código pautal 84662020
Model 6500E

Descrição

Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Números do artigo

Referência 73312AMF
EAN 4020772073312
UBB 500617804462
UNSPSC 27112102
Artigo do fabricante nr 73312
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.