text.skipToContent text.skipToNavigation

6500E-2 UNIVERSAL STEP BLOCK


Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Referência 73304AMF
Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Peso por peça (g) 300
Model 6500E
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Outro
Acessórios Sim
Peça Não
Peso por peça (g) 300
Model 6500E

Descrição

Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Números do artigo

Referência 73304AMF
EAN 4020772073305
UBB 500617804389
UNSPSC 27112102
Artigo do fabricante nr 73304
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.