text.skipToContent text.skipToNavigation

6500E-1 UNIVERSAL STEP BLOCK

Entrega em 3 semanas

Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Objednací číslo 73296AMF
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Váha kusu (g) 90
Komoditní kód 84662020
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Váha kusu (g) 90
Komoditní kód 84662020
Model 6500E

Popis

Universal application · Vertical step height: 4.65 mm · Horizontal: 2.3 mm · Tempered steel, painted · The universal support blocks can be combined with all clamps in pairs and individually with serrated clamps · Individual supply

Čísla materiálu

Objednací číslo 73296AMF
EAN 4020772073299
UBB 500617804207
UNSPSC 27112102
Výrobní číslo položky 73296
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.