text.skipToContent text.skipToNavigation

6441-65 VEE-PAD


V-block · Suitable for screw jacks with 12 mm centring hole · Tempered steel · Tempered and burnished

Referência 72769AMF
Diâmetro exterior (mm) 65
Tipo de acessórios/componentes Outro
Altura (mm) 30-30
Acessórios Sim
Peça Não
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 65
Tipo de acessórios/componentes Outro
Altura (mm) 30-30
Acessórios Sim
Peça Não
Peso por peça (g) 545
Model No. 6441

Descrição

V-block · Suitable for screw jacks with 12 mm centring hole · Tempered steel · Tempered and burnished

Números do artigo

Referência 72769AMF
EAN 4020772072766
UBB 500617908172
UNSPSC 27112102
Artigo do fabricante nr 72769
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.