text.skipToContent text.skipToNavigation

6430S-200 ATLAS SCREW JACK


With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Referência 72561AMF
Largura da chave (mm) 46
Tipo de acessórios/componentes Outro
Carga útil 60
Altura (mm) 200 - 200
Acessórios Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 46
Tipo de acessórios/componentes Outro
Carga útil 60
Altura (mm) 200 - 200
Acessórios Sim
Peça Não
Peso por peça (g) 2400
Código pautal 84662020

Descrição

With counter nut · Complete spindle: Tempered steel steel with trapezoidal thread · Burnished spindle head · Base unit: Grey cast iron, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Números do artigo

Referência 72561AMF
EAN 4020772072568
UBB 500617798516
UNSPSC 27112102
Artigo do fabricante nr 72561
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.