text.skipToContent text.skipToNavigation

6400M-100 SCREW JACK WITH MAGNETIC


With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Referência 73403AMF
Diâmetro exterior (mm) 50
Tipo de acessórios/componentes Outro
Carga útil 100
Altura (mm) 110 - 110
Acessórios Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 50
Tipo de acessórios/componentes Outro
Carga útil 100
Altura (mm) 110 - 110
Acessórios Sim
Peça Não
Peso por peça (g) 1010

Descrição

With flat support and magnetic base · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · With the permanent magnet, the work piece can be placed accurately in a vertical position · Ø specification = without magnetic base

Números do artigo

Referência 73403AMF
EAN 4020772073404
UBB 500617805295
UNSPSC 27112102
Artigo do fabricante nr 73403
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.