text.skipToContent text.skipToNavigation

6400- 52 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Referência 72389AMF
Diâmetro exterior (mm) 50
Tipo de acessórios/componentes Outro
Carga útil 100
Altura (mm) 52 - 52
Acessórios Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 50
Tipo de acessórios/componentes Outro
Carga útil 100
Altura (mm) 52 - 52
Acessórios Sim
Peça Não
Peso por peça (g) 550

Descrição

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Números do artigo

Referência 72389AMF
EAN 4020772072384
UBB 500617797294
UNSPSC 27112102
Artigo do fabricante nr 72389
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.