text.skipToContent text.skipToNavigation

6400-210 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Referência 72439AMF
Diâmetro exterior (mm) 70
Tipo de acessórios/componentes Outro
Carga útil 170
Altura (mm) 210 - 210
Acessórios Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 70
Tipo de acessórios/componentes Outro
Carga útil 170
Altura (mm) 210 - 210
Acessórios Sim
Peça Não
Peso por peça (g) 4300

Descrição

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Números do artigo

Referência 72439AMF
EAN 4020772072438
UBB 500617797781
UNSPSC 27112102
Artigo do fabricante nr 72439
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.