text.skipToContent text.skipToNavigation

6400-140 SCREW JACK


With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Referência 72421AMF
Diâmetro exterior (mm) 50
Tipo de acessórios/componentes Outro
Carga útil 120
Altura (mm) 140 - 140
Acessórios Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro exterior (mm) 50
Tipo de acessórios/componentes Outro
Carga útil 120
Altura (mm) 140 - 140
Acessórios Sim
Peça Não
Peso por peça (g) 2560

Descrição

With flat support · Spindle: Trapezoidal thread self-locking, with end protection · Tempered steel, painted · Because of the robust design, the screw jacks with infinite adjustability are accurate and secure even at very high loads

Números do artigo

Referência 72421AMF
EAN 4020772072421
UBB 500617797609
UNSPSC 27112102
Artigo do fabricante nr 72421
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.