text.skipToContent text.skipToNavigation

6344SP-25-39 SET OF PARALLELS


Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Referência 372839AMF
Altura 39
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento (mm) 110
Número de peças 8
Acessórios Sim
Embalado por 1

Especificações

Altura 39
Tipo de acessórios/componentes Outro
Comprimento (mm) 110
Número de peças 8
Acessórios Sim
Peça Não
Peso por peça (g) 490

Descrição

Corrugated · In wooden box · Material thickness 0.3 mm · Precision ground · Spring steel, hardened and tempered · Height grading 2 mm · Pair tolerance tp in the height IT 5 · Nominal size tolerance in the height ±0.004 mm · Remaining dimensions according to DIN ISO 2768m

Números do artigo

Referência 372839AMF
EAN 4020772372835
UBB 500617882096
UNSPSC 27112102
Artigo do fabricante nr 372839
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.