text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fato de proteção descartável 4532+ CW L Branco


O 3M™ Protective Coverall 4532+ tem um tratamento de material especializado único que oferece uma maior retenção de líquidos com repelência acrescida de óleo e álcool. Certificado para o Tipo 5 para partículas perigosas e para o Tipo 6 para salpicos químicos limitados, oferece o conforto macio e super respirável de um SSMMS com o desempenho melhorado em

Referência 3S388660
Cor Branco
Isolado Não
Resistente ao óleo Sim
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Branco
Isolado Não
Resistente ao óleo Sim
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Polipropileno (PP)
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Sim
Descartável Sim
Tipo de ajuste Tamanho normal
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) L
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca 3M

Descrição

O 3M™ Protective Coverall 4532+ tem um tratamento de material especializado único que oferece uma maior retenção de líquidos com repelência acrescida de óleo e álcool. Certificado para o Tipo 5 para partículas perigosas e para o Tipo 6 para salpicos químicos limitados, oferece o conforto macio e super respirável de um SSMMS com o desempenho melhorado em termos de líquidos normalmente associado a um laminado. Utilize o 3M™ Protective Coverall 4532+ para proteção contra salpicos químicos limitados, líquidos e poeiras tóxicas, incluindo partículas nucleares. Cumpre uma variedade de normas para vestuário de proteção contra produtos químicos, incluindo a EN 1149 Proteção antiestática, EN 1073-2 Resistência a partículas nucleares, EN ISO 13688, Salpicos de líquidos de tipo 6 EN 13034 e Poeiras de tipo 5 EN ISO 13982-1. Pode identificá-lo facilmente com o triângulo azul claro no fato azul, que é feito do mesmo SSMMS de 52 g/m² que o resto. Este macacão inclui apenas um tratamento especializado do material que oferece uma repelência melhorada a líquidos com um desempenho acrescido em termos de óleo e álcool. O macacão de proteção 3M 4532+ é macio e respirável, mas robusto e forte, com um peso de 52 g/m². É fabricado com SSMMS, que é uma camada de spunbond no interior e uma camada dupla no exterior e 2 camadas de material fundido no meio. O Spunbond actua como resistência suave e proteção contra salpicos, enquanto as camadas Meltblown fornecem uma intrincada rede multicamadas de mic rofibras que filtram as partículas secas. Suave, respirável e muito leve, o material não tecido permite uma libertação mais fácil do calor e da humidade do corpo, proporcionando um conforto de utilização prolongado para uma maior produtividade no local de trabalho.
Mostrar MaisMostrar Menos

Números do artigo

Referência 3S388660
EAN 4046719833702
UBB 500694482448
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 4532WL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.