text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Seamstrip 5313EC Zwart 20mm x 10m


3M™ Scotch-Weld™ Voorgevormde afdichtingsstrip 5313 is een kleverige vaste extrusie op basis van een synthetisch rubber. De kleefkracht van 5313 is voldoende om cohesief falen van de afdichting te veroorzaken voordat de hechting aan het substraat verloren gaat, wanneer deze onder spanning wordt getrokken. 3M™ Scotch-Weld™ Voorgevormde Afdichtstrip 5313 is een niet-uithardend type en behoudt dezelfde eigenschappen en consistentie na veroudering in verschillende omgevingen, inclusief verwering.

Article number 2F730770
Breedte 20
Lengte (mm) 10
Merk 3M
HS- en goederencode 3214101000
Model Scotch
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Breedte 20
Lengte (mm) 10
Merk 3M
HS- en goederencode 3214101000
Model Scotch
Type 7000033722

Description

3M™ Scotch-Weld™ Voorgevormde afdichtingsstrip 5313 is een kleverige vaste extrusie op basis van een synthetisch rubber. De kleefkracht van 5313 is voldoende om cohesief falen van de afdichting te veroorzaken voordat de hechting aan het substraat verloren gaat, wanneer deze onder spanning wordt getrokken. 3M™ Scotch-Weld™ Voorgevormde Afdichtstrip 5313 is een niet-uithardend type en behoudt dezelfde eigenschappen en consistentie na veroudering in verschillende omgevingen, inclusief verwering.

Article numbers

Article number 2F730770
EAN 3134375038300
UBB 500667397102
UNSPSC 31201500
Manufacturer article nr  53132010
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.