Não tecido
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
Não tecido
9W702296
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
3M Scotchbrite Banda de condicionamento 100 x 289mm
Adiconar catálogo
Referência
9W702296
Largura
100
Tipo
Outro
Comprimento (mm)
289
Material do suporte
Linen
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
100
Tipo
Outro
Comprimento (mm)
289
Material do suporte
Linen
Adequado para aço inoxidável
Sim
Fixação de gancho e laço
Sim
Marca
3M
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Belt é uma correia não tecida com uma película de nylon reforçada que é suave, dura e resistente ao estiramento. As nossas correias foram concebidas para uma limpeza, acabamento, mistura e rebarbação eficientes. Utilize a correia Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed para limpeza, acabamento, mistura e rebarbação. As nossas correias resistentes ao estiramento funcionam bem com placas ou quando é necessária uma fricção reduzida. O suporte de película reforçada proporciona uma boa flexibilidade às nossas correias e reduz a fricção, enquanto o material não tecido combinado com o grão abrasivo de óxido de alumínio de corte afiado garante um corte rápido e uma longa duração. Estas cintas oferecem uma forma ideal de adicionar um bom acabamento ou remover rebarbas sem goivar ou subcortar a peça de trabalho.
Números do artigo
Referência
9W702296
EAN
4001895524578
UBB
500679290477
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
66160