text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapete anti-fadiga 3M Preto 915mm x 18,3m


A fita 3M™ Safety-Walk™ antiderrapante para uso geral da série 600 é um material abrasivo revestido de minerais, aderido por uma resina durável a uma película de plástico com suporte adesivo sensível à pressão. Proporciona uma superfície antiderrapante eficaz em áreas de tráfego ligeiro a intenso de sapatos. Destina-se principalmente a ser utilizado em

Referência GPZW9143M
Largura 915
Comprimento (mm) 18300
Marca 3M
Peso por peça (g) 12352
Embalado por 1

Especificações

Largura 915
Comprimento (mm) 18300
Marca 3M
Peso por peça (g) 12352

Descrição

A fita 3M™ Safety-Walk™ antiderrapante para uso geral da série 600 é um material abrasivo revestido de minerais, aderido por uma resina durável a uma película de plástico com suporte adesivo sensível à pressão. Proporciona uma superfície antiderrapante eficaz em áreas de tráfego ligeiro a intenso de sapatos. Destina-se principalmente a ser utilizado em pavimentos secos, húmidos e oleosos em aplicações industriais e comerciais com tráfego intenso de peões ou de veículos ligeiros, tais como: corredores, salas de produção e de armazenamento, rampas, escadas, escadotes, pés de máquinas e saídas de emergência. Disponível numa variedade de cores e tamanhos.3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape 600 Series foi certificada pelo National Floor Safety Institute (NFSI) como fornecendo “alta tração”. O NFSI escolheu um coeficiente de atrito estático húmido (SCOF) superior a 0,60 como critério de “tração elevada” porque, de acordo com o NFSI, as superfícies de pavimento que mantêm este nível de resistência ao deslizamento quando húmidas provaram reduzir as reclamações de escorregamento e queda entre 50% e 90%.

Números do artigo

Referência GPZW9143M
EAN 5010027761339
UBB 500614683802
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr GPZW914
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.