text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapete anti-fadiga 3M Preto 300mm x 18,3m


A fita 3M™ Safety-Walk™ antiderrapante para uso geral da série 600 é um material abrasivo revestido de minerais, aderido por uma resina durável a uma película de plástico com suporte adesivo sensível à pressão. Proporciona uma superfície antiderrapante eficaz em áreas de tráfego ligeiro a intenso de sapatos. Destina-se principalmente a ser utilizado em

Referência GPZW303M
Cor Preto
Largura 300
Comprimento (mm) 18300
Marca 3M
Peso por peça (g) 3942
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 300
Comprimento (mm) 18300
Marca 3M
Peso por peça (g) 3942
Model 600 - General Purpose

Descrição

A fita 3M™ Safety-Walk™ antiderrapante para uso geral da série 600 é um material abrasivo revestido de minerais, aderido por uma resina durável a uma película de plástico com suporte adesivo sensível à pressão. Proporciona uma superfície antiderrapante eficaz em áreas de tráfego ligeiro a intenso de sapatos. Destina-se principalmente a ser utilizado em pavimentos secos, húmidos e oleosos em aplicações industriais e comerciais com tráfego intenso de peões ou de veículos ligeiros, tais como: corredores, salas de produção e de armazenamento, rampas, escadas, escadotes, pés de máquinas e saídas de emergência. Disponível numa variedade de cores e tamanhos.

Números do artigo

Referência GPZW303M
EAN 5010027761308
UBB 500614683562
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr GPZW30
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.