text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Safety goggles 71361-00001M Clear


Os óculos de segurança 3M™ Modul-R™ oferecem uma cobertura alargada com uma viseira de impacto opcional incluída para ajudar a fornecer proteção adicional. Um sistema de ventilação aberto ou fechado ajuda a minimizar o embaciamento e pode ser virado para cima na posição de espera.Para óculos de segurança leves com um sistema de ventilação de alto desemp

Article number 8P707086
Design Twin lens spectacles
Weight 110
Adjustable Yes
Loose glass No
Fitting on eyeglasses Yes
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Design Twin lens spectacles
Weight 110
Adjustable Yes
Loose glass No
Fitting on eyeglasses Yes
With side- and upper flaps Yes
Material glass Polycarbonate (PC)
Scratch proof Yes
Anti-Fog Yes
Colour of lens(es) Colourless
Mirrored No
Antireflective glasses No
Type of venting Indirect
Material frame Plastic
Brand 3M
Model Fahrenheit

Description

Os óculos de segurança 3M™ Modul-R™ oferecem uma cobertura alargada com uma viseira de impacto opcional incluída para ajudar a fornecer proteção adicional. Um sistema de ventilação aberto ou fechado ajuda a minimizar o embaciamento e pode ser virado para cima na posição de espera.Para óculos de segurança leves com um sistema de ventilação de alto desempenho, use os óculos de segurança 3M™ Modul-R™, 71361-00001.Os nossos óculos de segurança são feitos com um corpo de elastómero termoplástico (TPE) e apresentam um sistema de ventilação de alto desempenho que ajuda a ultrapassar os problemas de embaciamento, mantendo os líquidos e o pó fora dos óculos. A lente de policarbonato transparente é curva, proporcionando um campo de visão sem distorção com um revestimento anti-riscos e anti-embaciamento para uma maior durabilidade e uma visão melhorada.São compatíveis com a meia viseira 3M Modul-R™.

Article numbers

Article number 8P707086
EAN 4046719305179
UBB 500694466284
UNSPSC 46180000
Manufacturer article nr  MODLRGOG
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.