text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Folha de acabamento 314D 38MMX25M P050

Referência 6N213730
Marca 3M
Escala de aperto 2500
Largura (mm) 38
Model RLS

Especificações

Marca 3M
Escala de aperto 2500
Largura (mm) 38
Model RLS

Descrição

O Rolo de Pano Utilitário 3M™ 314D é a nossa folha de lixa de pano leve que utiliza abrasivo de óxido de alumínio e está disponível numa variedade de graus. O suporte em tecido é flexível e duradouro para suportar uma utilização intensiva e é adequado para muitas tarefas típicas de rebarbação, mistura e reparação. Para uma rebarbação, mistura e reparação eficientes de acabamentos metálicos, utilize o Rolo de Pano Utilitário 3M™ 314D. Os nossos rolos de pano também podem ser utilizados em madeira e plástico. Têm um abrasivo de óxido de alumínio de corte rápido, que está disponível numa gama de graus. Os rolos de tecido são flexíveis e duradouros - concebidos para suportar uma utilização intensiva. As tiras podem ser rasgadas à medida e enroladas em torno de peças circulares, torcidas para se adaptarem a cilindros ou dobradas para chegar a cantos e pontos apertados que, de outra forma, poderiam ser inacessíveis. Utilize os panos 314D para lixar à mão numa grande variedade de tarefas e aplicações. São fornecidos numa embalagem prática que é fácil de transportar.

Números do artigo

Referência 6N213730
EAN 4046719184514
UBB 500634241672
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 62871
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.