text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Folha abrasiva 230X280MM P150

Especificações

Marca 3M
Escala de aperto 230
Largura (mm) 280
Model SHTS

Descrição

A folha de papel 3M™ Wetordry™ 734 é feita de um material abrasivo de carboneto de silício afiado com um suporte de papel flexível e resistente à água. As nossas folhas 734 têm uma vida útil longa e uma boa qualidade de superfície. Utilize a folha de papel 3M™ Wetordry™ 734 em superfícies laminadas e revestidas, enchimentos, metais, plásticos, acrílicos e outros materiais de superfície sólida. As nossas folhas de papel 734 são feitas de um mineral de carboneto de silício abrasivo e afiado, que garante uma longa vida útil do produto e uma boa qualidade da superfície. São revestidas com um papel flexível e resistente à água para um manuseamento mais fácil. Utilize-as para lixar à mão em revestimentos, superfícies de verniz e componentes metálicos.

Números do artigo

Referência 0X459133
EAN 5010027553910
UBB 500634234669
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 02019S
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.