text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fato de proteção descartável 4532+ CW XL Branco


Referência 5B876794
Cor Branco
Isolado Não
Resistente ao óleo Sim
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Polipropileno (PP)
Versão ignífuga Não
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Branco
Isolado Não
Resistente ao óleo Sim
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Polipropileno (PP)
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Sim
Descartável Sim
Tipo de ajuste Tamanho normal
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) XL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca 3M

Números do artigo

Referência 5B876794
EAN 4046719833719
UBB 500694480467
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 4532WXL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.