Discos de lamelas
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
Discos de lamelas
5Z267768
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
3M Disco tipo leque Cubitron™ II 967A dm 125 mm granulação 80+ cónica em aço inoxidável
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5Z267768
Forma
Outro
Número máximo de rotações (1/min)
12200
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Diâmetro do disco (mm)
125
Material do suporte
Outro
Granulação
80
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma
Outro
Número máximo de rotações (1/min)
12200
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Diâmetro do disco (mm)
125
Material do suporte
Outro
Granulação
80
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para tubos de ferro fundido
Sim
Adequado para metal
Sim
Diâmetro do furo
22.23
Tipo de partícula
Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI
80
Tipo de junção da correia
Corte diagonal
Marca
3M
Código pautal
68051000
Model
967A
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Z267768
EAN
5902658072581
UBB
500679161355
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
65056